| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-110282505 Herst.-Nr.: 11.44.5764 EAN/GTIN: 7630049619739 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | DisplayPort | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | DisplayPort | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Maximale Auflösung | 4096 x 2560 Pixel | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | DisplayPorts-Version | 1.2 | ![](/p.gif) | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Thermoplastisches Elastomer (TPE) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |