Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GREEN 11445812 3 m DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GREEN 11445812 3 m DisplayPort Schwarz
ROLINE GREEN 11445812 3 m DisplayPort Schwarz
ROLINE GREEN 11445812 3 m DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110324811
Hersteller:
     ROLINE GREEN
Herst.-Nr.:
     11.44.5812
EAN/GTIN:
     7630049619807
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4 3 meter
displayport kabel
displayport kabel 1.4
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Verpackungsdaten
Gewicht
175.3 g
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
176 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Display Stream Compression (DSC)
Ja
Version Display Stream Compression (DSC)
1.2a
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5812
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.