Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11445811 2 m DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 11445811 2 m DisplayPort Schwarz
ROLINE 11445811 2 m DisplayPort Schwarz
ROLINE 11445811 2 m DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110324956
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.44.5811
EAN/GTIN:
     7630049619791
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Verpackungsdaten
Gewicht
89.1 g
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
90 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Display Stream Compression (DSC)
Ja
Version Display Stream Compression (DSC)
1.2a
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5811
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.