Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE S0K89C Grafikkarte NVIDIA L4 24 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE S0K89C Grafikkarte NVIDIA L4 24 GB GDDR6
HPE S0K89C Grafikkarte NVIDIA L4 24 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110332669
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S0K89C
EAN/GTIN:
     190017647722
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Länge (mm)
168.5 mm
Tiefe
18.7 mm
Höhe
68.9 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
24 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Speicherbandbreite (max.)
300 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
L4
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Weitere Suchbegriffe: Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.941,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.967,80*
€ 2.341,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.965,97*
€ 2.339,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.956,09*
€ 2.327,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.949,48*
€ 2.319,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.941,77*
€ 2.310,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.