Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips AquaTrio Cordless XW7110/01 Kabellose Nass- und Trockensauger der Serie 7000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips AquaTrio Cordless XW7110/01 Kabellose Nass- und Trockensauger der Serie 7000
Philips AquaTrio Cordless XW7110/01 Kabellose Nass- und Trockensauger der Serie 7000
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110478578
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     XW7110/01
EAN/GTIN:
     8720389024009
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Saugt und wischt ihre hartböden gleichzeitig


Fortschrittliche hygienische reinigung von hartböden
Der innovative kabellose AquaTrio 7000 Series Nass- und Trockenstaubsauger sorgt für ultimative Reinigungsleistung. Dank der fortschrittlichen Technologien und dem flexiblen Design können selbst schwer zugängliche Bereiche zwischen und unter Möbelstücken gut gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
4600 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
25.9 V
Laufzeit
25 min
Ladezeit
4 h
Lieferumfang
Bodendüse inklusive
Ja
Parkstation
Ja
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Champagner, Grau
Kapazität Trinkwassertank
0.67 l
Kapazität Schmutzwassertank
0.6 l
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Leistungen
Reinigungsart
Trocken&Nass
Schmutztrennungsmethode
Aquafilterung
Reinigen der Oberflächen
Harter Boden
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Gebiet, das pro Batterieladung gereinignt wird
180 m²
Display-Typ
LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,85*
€ 532,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,14*
€ 530,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,12*
€ 493,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,95*
€ 468,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,61*
€ 420,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.