Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG UHD 65UR73006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG UHD 65UR73006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 65UR73006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 65UR73006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 65UR73006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 65UR73006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 65UR73006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 65UR73006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 65UR73006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 65UR73006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 65UR73006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 65UR73006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 65UR73006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 65UR73006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 65UR73006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG UHD 65UR73006LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110493567
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     65UR73006LA.AEEQ
EAN/GTIN:
     8806087973716
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital
Soundmodus
AI Sound
Auto Lautstärkeregler
Ja
Adaptiver Klang
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Adaptive Klangsteuerung (ASC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Digitales Signalformatsystem
DVB-T2, DVB-S2
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
RF Verbindungstyp
F, IEC
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Name der Farbe
Black
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 300 mm
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
webOS 23
Bildschirmspiegelung
Ja
Video on Demand (VOD) Unterstützung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Smart-Modi
Kino, Filmemacher, Spiel, Sport, Standard
Video-Apps
DAZN, Disney+, Amazon Prime Video, YouTube, Apple TV, RaiPlay, Rakuten TV, NOW TV, Netflix
Musik-Apps
Spotify
Sport-Apps
DAZN, Sports Alerts
Lifestyle-Apps
Sedition Art
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
110 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
145 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1446 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
341 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
905 mm
Gewicht (mit Ständer)
17100 g
Breite (ohne Standfuß)
1446 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
80.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
834 mm
Gewicht (ohne Ständer)
16800 g
Breite der Standhalterung
1319 mm
Verpackungsdaten
Desktop-Ständer
Ja
E-Handbuch
Ja
Verpackungsbreite
1600 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
970 mm
Paketgewicht
23800 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
2000 Seiten
Teletextstandards
Oberer Text
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
VP9, HEVC, AVI
Unterstützte Audioformate
MP2, MP3, AAC, HE-AAC, WMA, AC3, AC4, apt-X, PCM, EAC3
Videokompressionsformate
HEVC, VP9, AVI, H.265, MPEG2, MPEG4
Untertitelformate unterstützt
DVB
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Video Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Vollbildverfahren
Ja
Bildschirmformateinstellungen
4:3, Zoom, 16:9
Wiederholfrequenz
50 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
165.1 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Sonstige Funktionen
Abtastraten
50/60 Hz
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
37
Hotelmodus
Ja
Basishotelmodus
Ja
ECO-Modus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 522,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,45*
€ 712,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,87*
€ 701,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,31*
€ 685,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,66*
€ 669,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,51*
€ 621,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.