Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 48OLED818/12 Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 48OLED818/12 Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Philips 48OLED818/12 Fernseher 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110625852
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     48OLED818/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
70 W
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
Eingebauter Subwoofer
Ja
Subwoofer Effektivwert Energie
30 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X
Auto Lautstärkeregler
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Common interface (CI)
Ja
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
EasyLink
Stromeingang
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Bildschirmspiegelung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Smart-Modi
Filmemacher, IMAX Enhanced
Video-Apps
Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, Disney+, Netflix, YouTube
Musik-Apps
Spotify, YouTube Music
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
66 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
69 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1070 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
230 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
684 mm
Gewicht (mit Ständer)
21400 g
Breite (ohne Standfuß)
1070 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
68 mm
Höhe (ohne Standfuß)
618 mm
Gewicht (ohne Ständer)
17300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1214 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
800 mm
Paketgewicht
20900 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Management-Funktionen
Steuerung
Kabellos
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Picture Mute (für Funk)
Ja
ECO-Modus
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Umgebungsbeleuchtung
Ja
Signalstärkeanzeige
Ja
Ständertyp
Mittiger Ständer
Standfarbe
Schwarz
Markeneigenschaften
Philips-Technologien (AV/TV)
Micro Dimming, Perfect Natural Motion
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Teletextstandards
Hypertext
Unterstützte Videoformate
AVI, MKV
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG
Videokompressionsformate
AVC, H.264, H.265, HEVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1
Untertitelformate unterstützt
ASS, SRT, SUB, TXT
Bildverarbeitungsverfahren
Philips P5 Perfect Picture Engine
Anzahl Prozessorkerne
4
Erweiterung des Dialogs
Ja
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
NVIDIA G-SYNC
Ja
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Calman-bereit
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
48 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
OLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Wiederholfrequenz
120 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
121 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.030,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.146,80*
€ 1.364,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,73*
€ 1.362,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,11*
€ 1.331,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.085,49*
€ 1.291,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,59*
€ 1.226,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.