Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 43PUS8818/12 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 43PUS8818/12 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit, Grau
Philips 43PUS8818/12 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit, Grau
Philips 43PUS8818/12 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit, Grau
Philips 43PUS8818/12 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110625889
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     43PUS8818/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
The One that has it all.
4K Ambilight TV
Das ist The One. Mit diesem 4K Ambilight TV haben Sie zu Hause viel Freude! Sie erhalten atemberaubende Bildqualität, alle Apps, die Sie sich vorstellen können, und ein tolles Gaming-Erlebnis. Außerdem können Sie eine Soundbar oder Lautsprecher hinzufügen und so Ihr perfektes Heimkino erstellen.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebauter Subwoofer
Ja
Subwoofer Effektivwert Energie
10 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X, Dolby MS12
Equalizer
Ja
Soundmodus
AI Sound
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
EasyLink
Stromeingang
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Google TV
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
App-Verteilungsplattform
Google Play
Video-Apps
Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, Disney+, Netflix, YouTube
Musik-Apps
YouTube Music
Technische Details
Speicherkapazität
16000 MB
HEVC-Unterstützung
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
52 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
122 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
963 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
212 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
628 mm
Gewicht (mit Ständer)
10800 g
Breite (ohne Standfuß)
963 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
77 mm
Höhe (ohne Standfuß)
567 mm
Gewicht (ohne Ständer)
9100 g
Breite der Standhalterung
500 mm
Tiefe der Standhalterung
259 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1100 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
855 mm
Paketgewicht
13500 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Sonstige Funktionen
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Umgebungslicht Typ
3-seitig
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
Picture Mute (für Funk)
Ja
ECO-Modus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Anthrazit, Grau
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 200 mm
Umgebungsbeleuchtung
Ja
Signalstärkeanzeige
Ja
Ständertyp
Mittiger Ständer
Standfarbe
Grau
Markeneigenschaften
Philips-Technologien (AV/TV)
Micro Dimming Pro, Perfect Natural Motion
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Teletextstandards
Hypertext
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
AVC, AVI, H.264, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG
Untertitelformate unterstützt
ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT
Umgebungslichtsensor
Ja
Bildverarbeitungsverfahren
Philips P5 Perfect Picture Engine
Anzahl Prozessorkerne
4
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Calman-bereit
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Unterstützte Video-Modi
576p, 720p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Wiederholfrequenz
120 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt
24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 511,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,53*
€ 650,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,57*
€ 649,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,23*
€ 638,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,98*
€ 623,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,69*
€ 608,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.