Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Beleduc Punakai Formpuzzle 45 Stück(e) Tiere


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Beleduc Punakai Formpuzzle 45 Stück(e) Tiere
Beleduc Punakai Formpuzzle 45 Stück(e) Tiere
Beleduc Punakai Formpuzzle 45 Stück(e) Tiere
Beleduc Punakai Formpuzzle 45 Stück(e) Tiere
Beleduc Punakai Formpuzzle 45 Stück(e) Tiere
Beleduc Punakai Formpuzzle 45 Stück(e) Tiere
Beleduc Punakai Formpuzzle 45 Stück(e) Tiere
Beleduc Punakai Formpuzzle 45 Stück(e) Tiere
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110628111
Hersteller:
     Beleduc
Herst.-Nr.:
     48.22860
EAN/GTIN:
     4014888228605
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lernthemen
Kunst, Mathematik, Wissenschaft
Lern-
Training des logischen Denkens, Mathe & Zählen lernen
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
45 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Merkmale
Produkttyp
Formpuzzle
Genre
Tiere
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Karton, Sperrholz
Maximale Anzahl an Spielern
4
Minimale Anzahl an Spielern
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Puzzlespiele, puzzle spiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,72*
€ 38,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,28*
€ 38,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,03*
€ 35,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,65*
€ 34,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,62*
€ 32,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,05*
€ 27,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.