Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Beleduc 17060 Formpuzzle 28 Stück(e) Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beleduc 17060 Formpuzzle 28 Stück(e) Kinder
Beleduc 17060 Formpuzzle 28 Stück(e) Kinder
Beleduc 17060 Formpuzzle 28 Stück(e) Kinder
Beleduc 17060 Formpuzzle 28 Stück(e) Kinder
Beleduc 17060 Formpuzzle 28 Stück(e) Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110628215
Hersteller:
     Beleduc
Herst.-Nr.:
     48.17060
EAN/GTIN:
     4014888170607
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training des logischen Denkens
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
28 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Produkttyp
Formpuzzle
Genre
Kinder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Sperrholz
Weitere Suchbegriffe: Puzzlespiele, puzzle spiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.