Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics JUNIOR BIOLUX SEL 1600x Optisches Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics JUNIOR BIOLUX SEL 1600x Optisches Mikroskop
Bresser Optics JUNIOR BIOLUX SEL 1600x Optisches Mikroskop
Bresser Optics JUNIOR BIOLUX SEL 1600x Optisches Mikroskop
Bresser Optics JUNIOR BIOLUX SEL 1600x Optisches Mikroskop
Bresser Optics JUNIOR BIOLUX SEL 1600x Optisches Mikroskop
Bresser Optics JUNIOR BIOLUX SEL 1600x Optisches Mikroskop
Bresser Optics JUNIOR BIOLUX SEL 1600x Optisches Mikroskop
Bresser Optics JUNIOR BIOLUX SEL 1600x Optisches Mikroskop
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110630806
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     BR-8855600E8G000
EAN/GTIN:
     4007922053530
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Kindermikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1300 g
Paketgewicht
1355 g
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
1600 x
Beleuchtung
Ja
Minimale Vergrößerung
40 x
Anzahl der Okulare
2
Okular(e)
10x - 20x
Anzahl der Objektive
3
Beleuchtungsart
LED
Design
Microskop typ
Optisches Mikroskop
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.