Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thule TCAM6115 Dress Blue laptoptasche 40,6 cm (16") Rucksack Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thule TCAM6115 Dress Blue laptoptasche 40,6 cm (16") Rucksack Navy
Thule TCAM6115 Dress Blue laptoptasche 40,6 cm (16") Rucksack Navy
Thule TCAM6115 Dress Blue laptoptasche 40,6 cm (16") Rucksack Navy
Thule TCAM6115 Dress Blue laptoptasche 40,6 cm (16") Rucksack Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110732096
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     3204919
EAN/GTIN:
     0085854254366
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Nylon, Recyceltes Polyester
Produkthauptfarbe
Navy
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Innentaschen
Visitenkarte, Kulturtasche, Handytasche, Schlüsseltasche, Reißverschlusstasche, Dokumententasche, Stifttasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Recycelte Materialien
Recyceltes Polyester
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien
100 %
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
Vietnam
Anzahl
1
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
478 mm
Höhe des Versandkartons
328 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
570 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
348 x 25 x 243 mm
Volumen (l)
20 l
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, notebook-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.