Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Forerunner 265S 2,79 cm (1.1") AMOLED 42 mm Digital 360 x 360 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Forerunner 265S 2,79 cm (1.1") AMOLED 42 mm Digital 360 x 360 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß WLAN GPS
Garmin Forerunner 265S 2,79 cm (1.1") AMOLED 42 mm Digital 360 x 360 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß WLAN GPS
Garmin Forerunner 265S 2,79 cm (1.1") AMOLED 42 mm Digital 360 x 360 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß WLAN GPS
Garmin Forerunner 265S 2,79 cm (1.1") AMOLED 42 mm Digital 360 x 360 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß WLAN GPS
Garmin Forerunner 265S 2,79 cm (1.1") AMOLED 42 mm Digital 360 x 360 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß WLAN GPS
Garmin Forerunner 265S 2,79 cm (1.1") AMOLED 42 mm Digital 360 x 360 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß WLAN GPS
Garmin Forerunner 265S 2,79 cm (1.1") AMOLED 42 mm Digital 360 x 360 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß WLAN GPS
Garmin Forerunner 265S 2,79 cm (1.1") AMOLED 42 mm Digital 360 x 360 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß WLAN GPS
Garmin Forerunner 265S 2,79 cm (1.1") AMOLED 42 mm Digital 360 x 360 Pixel Touchscreen Schwarz, Weiß WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110802487
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02810-14
EAN/GTIN:
     753759313753
Suchbegriffe:
Sportuhr
garmin sportuhr
TRAIN BRILLIANTLY MIT DEM HELLEN AMOLED TOUCHDISPLAY DU WILLST DEINE PACE VERBESSERN UND DEINE LEISTUNG STEIGERN? MIT DER FORERUNNER 265 SERIE KOMMST DU DEINEN PERSÖNLICHEN ZIELEN SCHRITT FÜR SCHRITT NÄHER. AUF DEM HELLEN AMOLED TOUCHDISPLAY LASSEN SICH ALLE LEISTUNGS- UND GESUNDHEITSDATEN EINFACH ABLESEN. UND AUCH IM ALLTAG HAST DU DANK SMARTEN FEATURES DEN IDEALEN BEGLEITER AM HANDGELENK. MORNING REPORT MIT INFOS ZU SCHLAF UND TRAININGS­EMPFEHLUNGEN TRAINIEREN. ERHOLEN. WIEDERHOLEN. MIT BIS ZU 13 TAGEN AKKULAUFZEIT IM SMARTWATCH-MODUS VERFÜGBAR IN ZWEI GRÖSSEN PASSEND FÜR JEDES HANDGELENK PLANE DEINE LAUFEINHEITEN MIT DEM WETTKAMPF KALENDER, TÄGLICHEN TRAININGSEMPFEHLUNGEN, BERÜCKSICHTIGUNG DER TRAININGSBEREITSCHAFT UND MEHR MORNING REPORT Erhalte gleich am Morgen einen Überblick über deinen Schlaf und die Trainingsaussichten zusammen mit Informationen zum HFV Status und zum Wetter. Passe den Bericht sogar deinen Wünschen entsprechend an. WETTKAMPF KALENDER Bereite dich auf deinen nächsten Wettkampf vor. Ob 10K oder Marathon - die täglichen Trainingsempfehlungen passen sich dann unter Berücksichtigung der Wettkämpfe an und basierend auf der Strecke, deiner Fitness und mehr wird deine Zielzeit geschätzt. TÄGLICHE TRAININGSEMPFEHLUNGEN Erhalte individuell erstellte Trainingspläne. Nach jeder Laufeinheit werden die Angaben auf deine Leistung und Erholung sowie auf Wettkämpfe, die laut deinem Garmin Connect™ Kalender anstehen, abgestimmt. TRAININGSBEREITSCHAFT Die Trainingsbereitschaft kombiniert deine akute Trainingsbelastung mit weiteren Gesundheitsdaten wie Erholung, Schlaf oder Stress und ordnet deine Bereitschaft fürs nächste Training individuell ein. TRAININGSZUSTAND Mit Indikatoren wie HFV Status, Trainingsprotokoll und Leistung erhältst du Einblicke in deine allgemeine Anstrengung. Schon weißt du, ob du beim Training deine Form aufbaust, in Höchstform oder aber ermüdet bist. HFV STATUS Zeichne Herzfrequenzvariabilität. während des Schlafens auf und erhalte ein klareres Bild deiner allgemeinen Gesundheit, deines Trainings und deiner Erholung. Die Funktion basiert auf einer Technologie, die von unserem Firstbeat Analytics™ Team entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41.7 mm
Tiefe
41.7 mm
Dicke
12.9 mm
Gewicht
39 g
Netzwerk
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Flash-Speicher
8 GB
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
360 x 360 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.1 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Größe des Uhrengehäuses
42 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz, Weiß
Material des Uhrengehäuses
Glasfaserverstärktes Polymer (GFRP)
Armbandfarbe
Türkis, Weiß
Bandmaterial
Silikon
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rund
Handgelenkgröße
115 - 178 mm
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer
15 Tag(e)
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
24 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Schlafqualität
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Wetteranzeige
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Empfohlene Aktivität
Fahrradfahren, Fitness, Pilates, Laufen, Schwimmen, Yoga
Laufdynamik
Ja
Thermometer
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,80*
€ 515,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,03*
€ 506,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,74*
€ 466,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,07*
€ 452,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,08*
€ 424,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.