Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 58722-A ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamiya 58722-A ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya 58722-A ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110802633
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     58722-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
auto modellbausatz 1:10
auto modellbausatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Montagesatz
Gehäusefarbe
Grau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Nachbildung
Ja
Ursprünglicher Markenname
Mercedes-Benz
Ursprünglicher Modellname
CLK AMG
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anzahl Transmitterkanäle
2
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Empfangsantennenmenge
2
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Gewicht und Abmessungen
Radabstand
257 mm
Breite
444 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
125 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.