Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya Hotshot II ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamiya Hotshot II ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:12
Tamiya Hotshot II ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:12
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110802635
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     58710-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
auto modellbausatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:12
Bauart
Montagesatz
Gehäusefarbe
Blau, Gelb
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
235 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,31*
€ 277,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,53*
€ 275,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,11*
€ 258,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,89*
€ 233,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.