Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURO FCBB40P1MAGROSE Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh Kabelloses Aufladen Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PURO FCBB40P1MAGROSE Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh Kabelloses Aufladen Pink
PURO FCBB40P1MAGROSE Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh Kabelloses Aufladen Pink
PURO FCBB40P1MAGROSE Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh Kabelloses Aufladen Pink
PURO FCBB40P1MAGROSE Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh Kabelloses Aufladen Pink
PURO FCBB40P1MAGROSE Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh Kabelloses Aufladen Pink
PURO FCBB40P1MAGROSE Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh Kabelloses Aufladen Pink
PURO FCBB40P1MAGROSE Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh Kabelloses Aufladen Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110822544
Hersteller:
     Puro
Herst.-Nr.:
     FCBB40P1MAGROSE
EAN/GTIN:
     8033830313356
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
powerbank 4000mah
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
3 A
Gesamte Ausgangsleistung
15 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
15 W
Kabellose Ladeleistung
5 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlast, Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
150 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
220 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Design
Produktfarbe
Pink
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone
Gehäusematerial
ABS, Metall
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Akkustand
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
MagSafe-kompatibel
Ja
Weitere Suchbegriffe: sbs powerbank, usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.