Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 24398 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 24398 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 24398 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110842388
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     24398
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung 12 x 1,5 mm²
schleppkettenleitung
helukabel schleppkettenleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
12
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
173 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,52*
€ 23,23
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,30*
€ 22,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,37*
€ 21,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,57*
€ 20,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,89*
€ 20,10
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,80*
€ 16,42
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.