Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Easy Eingabestift Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Easy Eingabestift Schwarz
Hama Easy Eingabestift Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110846943
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00125106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Soft-Touch-Stiftspitze
Soft-Touch-Stiftspitze für besonders exakten Bedienkomfort

Mit Clip
Mit Clip zum einfachen Befestigen an Rucksack, Hemdtasche, Hose oder Ähnlichem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
106 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Tablet
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Schwarz
Geeignet für Touchscreens
Kapazitiv
Farbe der Spitze
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Clip
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.