Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninebot by Segway KickScooter MAX G2 D 20 km/h Schwarz 15,3 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninebot by Segway KickScooter MAX G2 D 20 km/h Schwarz 15,3 Ah
Ninebot by Segway KickScooter MAX G2 D 20 km/h Schwarz 15,3 Ah
Ninebot by Segway KickScooter MAX G2 D 20 km/h Schwarz 15,3 Ah
Ninebot by Segway KickScooter MAX G2 D 20 km/h Schwarz 15,3 Ah
Ninebot by Segway KickScooter MAX G2 D 20 km/h Schwarz 15,3 Ah
Ninebot by Segway KickScooter MAX G2 D 20 km/h Schwarz 15,3 Ah
Ninebot by Segway KickScooter MAX G2 D 20 km/h Schwarz 15,3 Ah
Ninebot by Segway KickScooter MAX G2 D 20 km/h Schwarz 15,3 Ah
Ninebot by Segway KickScooter MAX G2 D 20 km/h Schwarz 15,3 Ah
Ninebot by Segway KickScooter MAX G2 D 20 km/h Schwarz 15,3 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110847212
Hersteller:
     Ninebot by Segway
Herst.-Nr.:
     8720254405292
EAN/GTIN:
     8720254405292
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klassischer Roller
Maximum Geschwindigkeit
20 km/h
Maximales Lastgewicht
120 kg
Faltbar
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Bildschirmtechnologie
LED
Angezeigte Parameter
Operating mode, Geschwindigkeit
Abstand zwischen Batterieladung (max.)
70 km
Vorderreifendurchmesser
254 mm
Hinterreifendurchmesser
254 mm
Bereifung vorne (imperial)
10 "
Vorderradaufhängung
Ja
Bereifung hinten (imperial)
10 "
Hintere Aufhängung
Ja
Hinterbremsensystem
Elektrische Bremse
Seitenständer
Ja
Frontscheinwerfer
Ja
Blinker
Ja
Wasserfest
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Bluetooth
Ja
Anzahl der Powermodi
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Vorderbremsensystem
Trommel
Maximale Steigung
22 %
Scheinwerfer
Ja
Energie
Batteriekapazität
15.3 Ah
Motorleistung
450 W
Maximale Motorleistung
900 W
Ladezeit
6 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
1210 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
1264 mm
Gewicht
24300 g
Zusammengeklappte Breite
1210 mm
Gefaltete Tiefe
570 mm
Zusammengeklappte Höhe
605 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 643,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,31*
€ 901,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,38*
€ 887,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,67*
€ 848,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,88*
€ 818,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,42*
€ 765,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.