| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-110874060 Herst.-Nr.: 10002008 EAN/GTIN: 4251192132260 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zum Pride-Month kommt das bunte Leben auf die Toniebox. Als die Kinder Shira und Bruno im Garten spielen, steht plötzlich ein Tiger vor ihnen, aber ein ganz besonderer: Billie, die Regenbogentatze kommt aus einer fantastischen Welt zu uns. Das Besondere an Billie sind die bunten Tigerstreifen, die magische Kräfte haben! Die setzt Billie gerne ein, um anderen zu helfen. Wie zum Beispiel Brunos Lieblingsonkel Timo, der mit seinem Mann Rafael ein Kind adoptieren möchte. Dabei geht jedoch so einiges schief und Billie wirbelt den Alltag der Kinder ganz schön durcheinander. So erfahren kleine Hörer ganz nebenbei, wie vielfältig Familienleben sein kann. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Spielzeugfiguren | 1 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Merkmale | Produkttyp | Spielfigur | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Magnetisch | Ja | ![](/p.gif) | Mit Ton | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Lieder | 10 | ![](/p.gif) | Spieldauer | 50 min | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Deutsch | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |