Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 55OLED718/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 55OLED718/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Metallisch
Philips 55OLED718/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Metallisch
Philips 55OLED718/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Metallisch
Philips 55OLED718/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Metallisch
Philips 55OLED718/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110889454
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     55OLED718/12
EAN/GTIN:
     8718863038369
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
40 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTX, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X
Equalizer
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0/2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
EasyLink
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Google TV
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Video-Apps
Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
84 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
76 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1228 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
240 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
723 mm
Gewicht (mit Ständer)
18200 g
Breite (ohne Standfuß)
1228 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
58 mm
Höhe (ohne Standfuß)
708 mm
Gewicht (ohne Ständer)
17900 g
Breite der Standhalterung
798 mm
Tiefe der Standhalterung
240 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1400 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
860 mm
Paketgewicht
23500 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Metallisch
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Standfarbe
Chrom
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Unterstützte Videoformate
AVI, H.265, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG
Untertitelformate unterstützt
ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT
Bildverarbeitungsverfahren
Philips P5 Perfect Picture Engine
Anzahl Prozessorkerne
4
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
NVIDIA G-SYNC
Ja
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
OLED
Bildschirmform
Flach
Wiederholfrequenz
120 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.001,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,30*
€ 1.316,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,50*
€ 1.311,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,24*
€ 1.277,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,87*
€ 1.244,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,51*
€ 1.191,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.