Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips OneBlade 360 QP2734/20 Face


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips OneBlade 360 QP2734/20 Face
Philips OneBlade 360 QP2734/20 Face
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111108899
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     QP2734/20
EAN/GTIN:
     8720689003414
Suchbegriffe:
Nassrasierer
Herrenrasierer
Rasierapparat
Rasierer
Müheloses Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge
Schneidet Haare, nicht die Haut
Der neue OneBlade 360 trimmt, rasiert und stylt mühelos Haare jeder Länge. Rasieren und trimmen Sie selbst schwer erreichbare Stellen in weniger* Zügen. Nie wieder mehrere Arbeitsschritte und Geräte – OneBlade macht alles allein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
123.3 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
147.3 g
Merkmale
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
1
Produktfarbe
Grau, Limette
Waschbar
Ja
Rasiersystemtechnologien
Contour-following technology, Dual protection system, 360 Blade
Nass
Ja
Konturenanpassung
Ja
USB Anschluss
Ja
Ersatzscherkopf Model
QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Indonesien
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Betriebsdauer
60 min
Ladezeit
4 h
Rasierdauer
60 min
Stromverbrauch (max.)
1 W
Akku-/Batteriespannung
5 V
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Schutzkappe
Ja
Zusatzkämme
Bart
Weitere Suchbegriffe: herrenrasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.