Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 50PUS8518/12 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 50PUS8518/12 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit
Philips 50PUS8518/12 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit
Philips 50PUS8518/12 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit
Philips 50PUS8518/12 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit
Philips 50PUS8518/12 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111109050
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     50PUS8518/12
EAN/GTIN:
     8718863037676
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
DTS, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X, Dolby MS12
Equalizer
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
EasyLink
Stromeingang
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Google TV
Bildschirmspiegelung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
App-Verteilungsplattform
Google Play
Video-Apps
Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Google TV, YouTube
Musik-Apps
YouTube Music
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
55 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
121 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1116 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
256 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
715 mm
Gewicht (mit Ständer)
13100 g
Breite (ohne Standfuß)
1116 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
81 mm
Höhe (ohne Standfuß)
655 mm
Gewicht (ohne Ständer)
12700 g
Breite der Standhalterung
737 mm
Tiefe der Standhalterung
256 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1240 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
785 mm
Paketgewicht
16300 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Picture Mute (für Funk)
Ja
ECO-Modus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Anthrazit
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 300 mm
Umgebungsbeleuchtung
Ja
Signalstärkeanzeige
Ja
Ständertyp
Beinständer
Standfarbe
Grau
Markeneigenschaften
Philips-Technologien (AV/TV)
Micro Dimming Pro
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Teletextstandards
Hypertext
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
AVC, AVI, H.264, H.265, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG
Untertitelformate unterstützt
ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT
Umgebungslichtsensor
Ja
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung
Local Dimming
Bildverarbeitungsverfahren
Philips P5 Perfect Picture Engine
Anzahl Prozessorkerne
4
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Kontrolle durch Eltern
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
50 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
Natural Motion
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Unterstützte Video-Modi
576p, 720p, 1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
126 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,52*
€ 589,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,28*
€ 583,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,95*
€ 566,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,36*
€ 541,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,23*
€ 513,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.