| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-111111664 Herst.-Nr.: 43PUS8518/12 EAN/GTIN: 8718863037638 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Audio | Anzahl der Lautsprecher | 2 | | RMS-Leistung | 20 W | | Audio Kanäle | 2.0 Kanäle | | Eingebaute Audio-Decoder | DTS, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X, Dolby MS12 | | Equalizer | Ja | | Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja | TV-Tuner | Tunertyp | Analog & Digital | | Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD | | Automatische Kanalsuchlauf | Ja | Lieferumfang | Desktop-Ständer | Ja | | Mitgelieferte Kabel | AC | | Fernbedienung enthalten | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | Common interface Plus (CI+) | Ja | | HDMI-Version | 2.0 | | Audio Return Channel (ARC) | Ja | | HDCP | Ja | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Optischer Audio-Digitalausgang | 1 | | Kopfhörerausgänge | 1 | | Anzahl RF Anschlüsse | 2 | | Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | EasyLink | | Stromeingang | Ja | Smart TV | Smart-TV | Ja | | Internet-TV | Ja | | Installiertes Betriebssystem | Google TV | | Bildschirmspiegelung | Ja | | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja | | App-Verteilungsplattform | Google Play | | Video-Apps | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Google TV, YouTube | | Musik-Apps | YouTube Music | Energie | Stromverbrauch (Standby) | 0.3 W | | Energieeffizienzklasse (SDR) | F | | Energieeffizienzklasse (HDR) | G | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 50 kWh | | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 114 kWh | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | | Energieeffizienzskala | A bis G | Gewicht und Abmessungen | Gerätebreite (inkl. Fuß) | 963 mm | | Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 226 mm | | Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 629 mm | | Gewicht (mit Ständer) | 9200 g | | Breite (ohne Standfuß) | 963 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 77 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 557 mm | | Gewicht (ohne Ständer) | 8800 g | | Breite der Standhalterung | 785 mm | | Tiefe der Standhalterung | 226 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1100 mm | | Verpackungstiefe | 140 mm | | Verpackungshöhe | 695 mm | | Paketgewicht | 12000 g | Netzwerk | WLAN | Ja | | Bluetooth | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | | WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Bluetooth-Version | 5.0 | Management-Funktionen | Sprachsteuerung | Ja | | Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja | | Programmierphase | 8 Tag(e) | | On-Screen-Display (OSD) | Ja | | Picture Mute (für Funk) | Ja | | ECO-Modus | Ja | | Automatische Abschaltung | Ja | | Ein/Aus Timer | Ja | | Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja | | Funktioniert mit Google Assistant | Ja | Design | Produktfarbe | Anthrazit | | VESA-Halterung | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 200 mm | | Umgebungsbeleuchtung | Ja | | Signalstärkeanzeige | Ja | | Ständertyp | Beinständer | | Standfarbe | Grau | Markeneigenschaften | Philips-Technologien (AV/TV) | Micro Dimming Pro | Leistungen | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Geräuschunterdrückung | Ja | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Spiel-Modus | Ja | | Verbesserung des Videotexts | Ja | | Videotext | 1000 Seiten | | Teletextstandards | Hypertext | | Untertitelfunktion | Ja | | Unterstützte Videoformate | AVC, AVI, H.264, H.265, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 | | Unterstützte Audioformate | AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO | | Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG | | Untertitelformate unterstützt | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT | | Umgebungslichtsensor | Ja | | Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung | Local Dimming | | Bildverarbeitungsverfahren | Philips P5 Perfect Picture Engine | | Anzahl Prozessorkerne | 4 | | AMD FreeSync | Ja | | AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium | | Kontrolle durch Eltern | Ja | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 43 " | | HD-Typ | 4K Ultra HD | | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Bildschirmtechnologie | LED | | Bildschirmform | Flach | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | | Motion Interpolation Technologie | Natural Motion | | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Unterstützte Video-Modi | 576p, 720p, 1080p, 2160p | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 | | Wiederholfrequenz | 60 Hz | | Bildschirmdiagonale (cm) | 108 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, fernseher 43 zoll philips, led fernseher, philips led-fernseher |
| | |
| |