Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 55PUS8118/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 55PUS8118/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Chrom
Philips 55PUS8118/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Chrom
Philips 55PUS8118/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Chrom
Philips 55PUS8118/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Chrom
Philips 55PUS8118/12 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111111666
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     55PUS8118/12
EAN/GTIN:
     8718863037249
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby MS12
Equalizer
Ja
Soundmodus
AI Sound
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Bildschirmspiegelung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Video-Apps
Amazon Prime Video, Netflix, YouTube
Technische Details
HEVC-Unterstützung
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
72 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
137 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1231 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
258 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
780 mm
Gewicht (mit Ständer)
14900 g
Breite (ohne Standfuß)
1231 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
82 mm
Höhe (ohne Standfuß)
722 mm
Gewicht (ohne Ständer)
14600 g
Breite der Standhalterung
729 mm
Tiefe der Standhalterung
258 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1360 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
840 mm
Paketgewicht
17500 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Sonstige Funktionen
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Umgebungslicht Typ
3-seitig
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Picture Mute (für Funk)
Ja
ECO-Modus
Ja
Sleep-Timer
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Chrom
VESA-Halterung
Ja
Signalstärkeanzeige
Ja
Ständertyp
Beinständer
Standfarbe
Chrom
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Teletextstandards
Hypertext
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
AVC, AVI, H.264, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG
Untertitelformate unterstützt
ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT
Umgebungslichtsensor
Ja
Bildverarbeitungsverfahren
Philips Pixel Precise Ultra HD
Anzahl Prozessorkerne
2
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Unterstützte Video-Modi
576p, 720p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Wiederholfrequenz
60 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt
24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,02*
€ 590,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,46*
€ 584,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,17*
€ 570,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,43*
€ 546,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,07*
€ 514,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.