Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Screeneo U5 SCN550 Heimkino-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Screeneo U5 SCN550 Heimkino-Projektor
Philips Screeneo U5 SCN550 Heimkino-Projektor
Philips Screeneo U5 SCN550 Heimkino-Projektor
Philips Screeneo U5 SCN550 Heimkino-Projektor
Philips Screeneo U5 SCN550 Heimkino-Projektor
Philips Screeneo U5 SCN550 Heimkino-Projektor
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111148035
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     SCN550/INT
EAN/GTIN:
     7640186960960
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Ultra-Kurzdistanz, ultimatives 4K-Erlebnis!
Ein atemberaubendes Bild mit einer Größe von 305 cm (120 Zoll), das nur 28 cm (11 Zoll) von der Wand entfernt und bis zu 380 cm (150") groß ist. Unglaubliche Farbgenauigkeit mit Rec.709 HDR10 und Dolby Vision. Android TV und Chromecast integriert. Überwältigende 2 x 10 Watt mit 4 Kanälen Dolby Atmos.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Ultra-Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Fokus
Auto/Manuell
Zoom-Fähigkeit
Ja
Projektionsverhältnis
0.21:1
Offset
140 %
Netzwerk
Smart-TV
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Projektor
Projektorhelligkeit
2200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
UHD 4K (3840x2160)
Kontrastverhältnis
1483:1
Natives Seitenverhältnis
4:3
Smart Projektor
Ja
Unterstützte Seitenverhältnisse
16:9
Bildschirmgröße (max.)
150 "
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebaute Audio-Decoder
DTS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RJ-45, RS-232
HDMI-Version
2.1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9700 g
Breite
485 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
151 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
25000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Merkmale
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
25 dB
On-Screen-Display (OSD)
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Augenschutz
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android TV
Version des Betriebsystems
11
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Full-HD
Ja
3D
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.876,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.989,52*
€ 2.367,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.979,09*
€ 2.355,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.931,32*
€ 2.298,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.903,89*
€ 2.265,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.876,76*
€ 2.233,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.