Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 16.99.4132 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Silber M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Value 16.99.4132 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Silber M.2
Value 16.99.4132 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Silber M.2
Value 16.99.4132 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Silber M.2
Value 16.99.4132 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Silber M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111222817
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     16.99.4132
EAN/GTIN:
     7630049627031
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
12.6 mm
Gewicht
61.4 g
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, m2 festplatte, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.