Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial T700 M.2 2 TB PCI Express 5.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial T700 M.2 2 TB PCI Express 5.0 NVMe
Crucial T700 M.2 2 TB PCI Express 5.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111230600
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT2000T700SSD3T
EAN/GTIN:
     649528938633
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 5.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC
NVMe Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
12400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
11800 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
TBW-Bewertung
1200
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,89*
€ 390,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,27*
€ 389,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,19*
€ 384,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,11*
€ 384,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,07*
€ 374,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.