Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro 620 Quad HD WLAN USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend DrivePro 620 Quad HD WLAN USB Schwarz
Transcend DrivePro 620 Quad HD WLAN USB Schwarz
Transcend DrivePro 620 Quad HD WLAN USB Schwarz
Transcend DrivePro 620 Quad HD WLAN USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111333379
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-DP620A-64G
EAN/GTIN:
     760557850977
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
transcend dashcam
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Selbstklebeband
Ja
Saugnapf
Ja
Speicherkarte enthalten
MicroSD
Betriebsanleitung
Ja
Größe mitgelieferter Speicherkarte
64 GB
Energie
Energiequelle
USB
Arbeitsspannung
12 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
24 V
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.4 A
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Leistungen
HD-Typ
Quad HD
Anzahl der Kameras
2
G-shock-Sensor
Ja
GPS
Ja
Hauptkamera Blickwinkel
140 °
Maximale Framerate
60 fps
Videokompressionsformate
H.264
Parkassistent
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Schnittstelle
Mikro-USB
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n)
USB-Version
2.0
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Standbild
Fotomodus
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.1 mm
Tiefe
34.5 mm
Höhe
70.2 mm
Gewicht
82 g
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,10*
€ 158,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.