Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech ATX-04 PSU-Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech ATX-04 PSU-Abdeckung
Inter-Tech ATX-04 PSU-Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111489707
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
86 mm
Dicke
2 mm
Gewicht
115 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
120 g
Merkmale
Typ
PSU-Abdeckung
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.