Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser 502736 Arbeitslampe LED 12 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser 502736 Arbeitslampe LED 12 W Schwarz
Ledlenser 502736 Arbeitslampe LED 12 W Schwarz
Ledlenser 502736 Arbeitslampe LED 12 W Schwarz
Ledlenser 502736 Arbeitslampe LED 12 W Schwarz
Ledlenser 502736 Arbeitslampe LED 12 W Schwarz
Ledlenser 502736 Arbeitslampe LED 12 W Schwarz
Ledlenser 502736 Arbeitslampe LED 12 W Schwarz
Ledlenser 502736 Arbeitslampe LED 12 W Schwarz
Ledlenser 502736 Arbeitslampe LED 12 W Schwarz
Ledlenser 502736 Arbeitslampe LED 12 W Schwarz
Ledlenser 502736 Arbeitslampe LED 12 W Schwarz
Ledlenser 502736 Arbeitslampe LED 12 W Schwarz
Ledlenser 502736 Arbeitslampe LED 12 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111737864
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502736
EAN/GTIN:
     4058205030533
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
LED-Taschenlampe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Design
Typ
Taschen-Arbeitsleuchte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Gummi
Aufhänger
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Faltbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
12 W
Lampenleistung
12 W
Lichtleistung
120 lm
Lichtstrom (Intensivstufe)
500 lm
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
USB-Ladeport
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED Typ
COB
Farbtemperatur
7500 K
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
180 g
Technische Details
Akku-/Batteriekapazität
2500 mAh
Batteriereichweite
10 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
3.5 h
Magnet
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewährleistungsfrist
7 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriestandsanzeige
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.