Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking CSRV0204BTCG2703 Widerstand 2703 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viking CSRV0204BTCG2703 Widerstand 2703 Ohm Metall
Viking CSRV0204BTCG2703 Widerstand 2703 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111796262
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CSRV0204BTCG2703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
2703 Ohm
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
0.1 %
Spannung
200 V
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.5 mm
Durchmesser
1.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0941*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1685*
€ 0,20052
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1327*
€ 0,15791
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.