Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rally Bar Huddle Kamera-Abdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Rally Bar Huddle Kamera-Abdeckung Weiß
Logitech Rally Bar Huddle Kamera-Abdeckung Weiß
Logitech Rally Bar Huddle Kamera-Abdeckung Weiß
Logitech Rally Bar Huddle Kamera-Abdeckung Weiß
Logitech Rally Bar Huddle Kamera-Abdeckung Weiß
Logitech Rally Bar Huddle Kamera-Abdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112159615
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     952-000147
EAN/GTIN:
     0097855184559
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
549.4 mm
Tiefe
15.2 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
158 g
Merkmale
Produkttyp
Kamera-Abdeckung
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.