Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link VIGI 5MP Vollfarb-Turret-Netzwerkkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link VIGI 5MP Vollfarb-Turret-Netzwerkkamera
TP-Link VIGI 5MP Vollfarb-Turret-Netzwerkkamera
TP-Link VIGI 5MP Vollfarb-Turret-Netzwerkkamera
TP-Link VIGI 5MP Vollfarb-Turret-Netzwerkkamera
TP-Link VIGI 5MP Vollfarb-Turret-Netzwerkkamera
TP-Link VIGI 5MP Vollfarb-Turret-Netzwerkkamera
TP-Link VIGI 5MP Vollfarb-Turret-Netzwerkkamera
TP-Link VIGI 5MP Vollfarb-Turret-Netzwerkkamera
TP-Link VIGI 5MP Vollfarb-Turret-Netzwerkkamera
TP-Link VIGI 5MP Vollfarb-Turret-Netzwerkkamera
TP-Link VIGI 5MP Vollfarb-Turret-Netzwerkkamera
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112186469
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI C450(4MM)
EAN/GTIN:
     4895252503012
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alle Farben, immer
5-MP-Vollfarb-Turret-Netzwerkkamera

Beeindruckendes visuelles Erlebnis rund um die Uhr
5 MP Super-High-Definition

Überwachen Sie rund um die Uhr klare und farbenfrohe Details, selbst in stockfinsterer Nacht. Die VIGI-Vollfarbkamera bietet eine maximale Auflösung von 5 MP und sorgt mit ihrem lichtstarken Objektiv, dem hochempfindlichen Sensor und den angeschlossenen Zusatzleuchten für eine farbenfrohe Überwachung.

SmartVid – Intelligente Videoverbesserung
Die professionellen Technologien von VIGI verarbeiten Videos, um deren Qualität erheblich zu verbessern, was für Ihre Überwachung von entscheidender Bedeutung ist, einschließlich WDR, 3D DNR, Smart IR und Nachtsicht.

Mensch & Fahrzeugklassifizierung
Integrierte KI-Chips unterstützen fortschrittliche Algorithmen zur Unterscheidung von Menschen und Fahrzeugen von anderen Objekten. Sie können Alarmregeln flexibel an Ihre Überwachungsanforderungen anpassen und genauere Ereignisbenachrichtigungen erhalten.

Umfassende KI-Erkennung mit Unterstützung voreingestellter Regeln
Durch die Festlegung der Erkennungsregeln im Voraus können KI-gestützte Kameras von VIGI verschiedene ungewöhnliche Ereignisse genau erfassen. Dadurch werden Fehlalarme erheblich reduziert und Ihre spezifischen Überwachungsanforderungen in verschiedenen Szenarien abgedeckt.

Menschen & Fahrzeuganalytik
Finden Sie mithilfe einer Reihe von Attributen schnell interessante Personen und Fahrzeuge.

Personenanalyse
Filtern Sie interessante Personen nach verschiedenen Attributen wie Geschlecht, Haarlänge und Kleidung, um die Sucheffizienz zu verbessern.

Fahrzeug Analytik
Identifizieren und suchen Sie nach Fahrzeugen, die Sie interessieren, basierend auf Fahrzeugfarbe und -typ, um in kurzer Zeit gezielt auf wichtige Ereignisse zu reagieren.

Aktive Verteidigung
Warnen Sie potenzielle Eindringlinge sofort mit Ton und Licht, wenn ungewöhnliche Ereignisse eintreten

Zwei-Wege-Audio
Mit der Sprach-Intercom-Unterstützung können Sie Gespräche in beide Richtungen führen und gleichzeitig Ihren Feed von überall aus ansehen.

Korridor Modus
Drehen Sie das Livebild und das Objektiv um 90°. gleichzeitig im Uhrzeigersinn. Auf diese Weise ändert sich Ihr Bildseitenverhältnis von 16:9 auf 9:16, was Ihnen hilft, lange und schmale Bereiche zu überwachen und ein natürlicheres Seherlebnis zu bieten.

Intelligente Videokodierung durch H.265+
Komprimiert die Videogröße ohne Einbußen bei der Videoqualität, entlastet das Netzwerk und spart Speicherplatz.

Flexible Lagerung
Für jede Methode steht lokaler Speicher sowie Onboard-Speicher mit einem SD-Kartensteckplatz (bis zu 256 GB) zur Verfügung.

Stecker & Spielen Sie mit
Ein Kabel

Genießen Sie die einfache Verkabelung mit PoE-Verbindungen. Schließen Sie Ihre Kamera mit einem RJ45-Kabel an, dann sind Stromversorgung und Datenübertragung geregelt.

Ein System. Volle Sicherheit.
Führen Sie Ihr Unternehmen beruhigt.

Das professionelle Überwachungssystem VIGI von TP-Link dient dem Schutz des Unternehmens, an dessen Aufbau Sie hart gearbeitet haben. wann immer wo immer. Unsere herausragenden Funktionen, zuverlässigen Qualitätsgarantien und die vereinfachte Installation sorgen gemeinsam dafür, dass Ihr Unternehmen sicher und zuverlässig bleibt.

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Samplerate
8 kHz
Rauschverhältnis (SNR)
52 dB
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachcodec
G.711
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
9 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Abstandsfeststellung
80 m
Abstandsbeobachtung
33 m
Abstandserkennung
16 m
Maximale Blendenzahl
1,6
Abstandsermittlung
8 m
Feste Brennweite
4 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
84 mm
Durchmesser
123 mm
Gewicht
240 g
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
116 mm
Paketgewicht
390 g
Video
Maximale Auflösung
2880 x 1620 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.264+, H.265, H.265+
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2560p, 2880p
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit
256 Kbps - 6 Mbps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.005 Lux
Blickwinkel (FOV)
107 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
90 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
48 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
107 °
Neigungswinkelbereich
0 - 85 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Kamera Verschlusszeit
1/3 - 1/10000 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Dynamischer Bereich
120 dB
Zertifizierung
CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.