Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL KM900 Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL KM900 Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Graphit
DELL KM900 Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Graphit
DELL KM900 Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Graphit
DELL KM900 Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Graphit
Artikel-Nr.:
     128-CI07114
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     KM900-GR-FR
EAN/GTIN:
     5397184790960
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Unser Set aus Premiumtastatur und -maus wurde mit größter Aufmerksamkeit fürs Detail entwickelt. Es transformiert die Zusammenarbeit, steigert die Produktivität und bringt zuverlässigen Komfort für den ganzen Tag.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
121.6 x 439.7 x 20.7 mm
Tastaturgewicht
728 g
Produktabmessungen (B x T x H)
89.8 x 126.7 x 45.8 mm
Mausgewicht
128.4 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
rechts
Bewegung Auflösung
8000 DPI
Knopfanzahl
7
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Hyper-fast Scrolling
Ja
Maus Batterietyp
Integrierte Batterie
Maus Batterielebensdauer
3 Monat( e)
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Lebensdauer der Batterie
20 Monat( e)
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Graphit
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Tastatur schwache Batterie
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
15
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.1
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 125,15*
€ 155,73*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,19*
€ 157,66*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 241,22*
€ 280,80*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,73*
€ 185,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 592,74*
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 669,61*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 604,21*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 691,08*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 774,27*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 589,04*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 590,38*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 668,16*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 673,11*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 605,12*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 916,27*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 997,52*
Zubehör
Dell
0FHFW
ab € 910,89*
Zubehör
Dell
CV1C1
ab € 953,26*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 733,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.