Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE XLR3M-G Audio-Kabel 3 m XLR Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE XLR3M-G Audio-Kabel 3 m XLR Grün
RØDE XLR3M-G Audio-Kabel 3 m XLR Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112218463
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     XLR3M-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
225 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
XLR
Anschluss 2
XLR
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grün
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: XLR Steckverbinder, xlr kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.