BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI |
| BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
| ACPI-Version | 6.4 |
| Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 3.5 |
| Plug | Ja |
Speicher | Zahl der DIMM Slots | 4 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | 3600,5200 MHz |
| Memory Formfaktor | 288-pin DIMM |
| Speicherspannung | 1.1 V |
| ECC | Ja |
| Ohne ECC | Ja |
Merkmale | PC Gesundheitsüberwachung | Spannung, Ventilator, Temperatur |
Erweiterungssteckplätze | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
Prozessor | Motherboard Chipsatz | AMD B650 |
| Prozessorsockel | Sockel AM5 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| Kompatible Prozessoren | AMD EPYC 4004, AMD Ryzen 3 8th Gen, AMD Ryzen 5 8th Gen, AMD Ryzen 7 8th Gen, AMD Ryzen 9 8th Gen, AMD Ryzen 9 9th Gen |
Energie | Stromversorgung | 315 W |
| Anzahl der Haupt-Netzteile | 1 |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 393.2 mm |
| Tiefe | 430 mm |
| Höhe | 43.5 mm |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2600 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 6 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl COM-Anschlüsse | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
| LAN-Controller | Intel I210 |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 5 |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
| Anzahl der 2,5 | 2 |
| Anzahl der 3,5 | 1 |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, Serial ATA III |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 90 % |
Design | Gehäusetyp | Rack (1U) |
| Produktfarbe | Grau |
| LED-Anzeigen | HDD, LAN, Leistung, System |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Kühlung | Aktiv |
| Anzahl Lüfter | 4 Lüfter |
| Hot-Swap-Lüftermodul | Ja |