Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex WR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex WR2
Flex WR2
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112308864
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     369-004
EAN/GTIN:
     4030293147157
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Durchmesser
160 mm
Merkmale
Produkttyp
Rührwerk-Paddel
Kompatibilität
Flex MXE 1602 + WR2 160
Mischmenge (min.)
20 kg
Mischmenge (max.)
40 kg
Produktfarbe
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rührkorb flex, rührkorb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
495-948
ab € 235,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.