Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil A10W Audio-Intercom-System Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fanvil A10W, SIP mini Intercom / SIP / Intercom
Fanvil A10W, SIP mini Intercom / SIP / Intercom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112330602
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     A10W
EAN/GTIN:
     6937295604399
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Platzierung
Wand
Lieferumfang
Innengerät inklusive
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Knopfanzahl
3
Freisprecheinrichtung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Verbindungstyp
RJ-45
Gewicht und Abmessungen
Breite
87.5 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
87.5 mm
Gewicht
130 g
Verpackungsbreite
106 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.