Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creativ Company Schachteln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creativ Company Schachteln
Creativ Company Schachteln
Creativ Company Schachteln
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112410644
Hersteller:
     Creativ Company
Herst.-Nr.:
     264010
EAN/GTIN:
     5707167224724
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
Aus weißem Karton - Set mit 4 Größen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Material
Karton
Färbung
Monochromatisch
Deckel enthalten
Ja
Deckelfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Höhe
40 mm
Kasten 2 Höhe
140 mm
Lieferumfang
Anzahl
4
Weitere Suchbegriffe: geschenk-schachtel weiß, geschenkbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.