Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ibiza Sound STREET-SOUND 100 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ibiza Sound STREET-SOUND 100 W Schwarz
Ibiza Sound STREET-SOUND 100 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112427470
Hersteller:
     Ibiza Sound
Herst.-Nr.:
     10-5547
EAN/GTIN:
     5420047140579
Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
AUX-Eingang
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Bluetooth
Ja
Audio
Unterstützte Audioformate
MP3
Energie
DC input Spannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Technische Details
Verpackungsvolumen
4000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
573 mm
Verpackungstiefe
268 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
4700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
3950 g
Radio
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Lautsprecher
RMS-Leistung
100 W
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Built-in battery
Batteriekapazität
13.32 Wh
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Drehregler
FM-Radio
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.