| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-112541849 Herst.-Nr.: 3DS-ECO-MIX4-75 EAN/GTIN: 817005024340 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ersatzminen für den 3Doodler sind ein Muss, damit Sie mit dem 3D-Stift und dem Spaß, den er seinen Besitzern bereitet, weiterhin zufrieden sind. Im Set sind 75 Stück zusätzliche EKO-Nachfüllungen in den Farben Grün, Gelb, Pink enthalten.
Eigenschaften - Der 3Doodler Start-Stift und die speziellen ECO-Nachfüllungen wurden speziell entwickelt, um absolut sicher für Kinder zu sein - ECO-Nachfüllungen für 3Doodler Start bestehen aus sicheren, ungiftigen, BPA-freien und vollständig biologisch abbaubaren Materialien - Der Kunststoff, der nach dem Schmelzen aus dem 3Doodler Start austritt, ist warm, aber nicht heiß. Daher kann das Kind den Einsatz nach dem Herausziehen sicher mit den Händen frei formen Weitere Informationen: Merkmale | Druckmaterial | Kompostierbarer Kunststoff | ![](/p.gif) | Druckfarben | Grün, Pink, Gelb | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | 3Doodler | ![](/p.gif) | Name der Farbe | Neon Glow | ![](/p.gif) | Opazität | Durchscheinend | ![](/p.gif) | Kompatibilität | 3Doodler Start, 3Doodler 3D Build&Play | ![](/p.gif) | Druckgeschwindigkeit (metrisch) | 10 mm/sek | ![](/p.gif) | Schmelzpunkt (max.) | 65 °C | ![](/p.gif) | Nicht toxisch | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu bedienen | Ja | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 75 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 32 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 196 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 92 g | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |