Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SHAVER Series 9000 S9976/55 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SHAVER Series 9000 S9976/55 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ
Philips SHAVER Series 9000 S9976/55 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ
Philips SHAVER Series 9000 S9976/55 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112547230
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     S9976/55
EAN/GTIN:
     8720689017992
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Gründlichere Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut
Überragende Gründlichkeit, selbst bei einem 5-Tage-Bart
Der intelligenteste Rasierer von Philips mit künstlicher Intelligenz bietet Ihnen unglaublichen Hautkomfort. Erhalten Sie Feedback zum Rasierdruck, um Ihre Haut zu schützen, während die Haare direkt an der Haut geschnitten werden, selbst bei 5-Tage-Bärten. Der Rasierer erkennt Ihr Gesicht, führt Sie und passt sich an.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
750 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1057 g
Merkmale
Rasierapparatsystem
Rotationstrasierer
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
Rasiersystemtechnologien
Dual SteelPrecision blades
Eingebautes Display
Ja
Reiseschloss
Ja
Nass
Ja
Bluetooth
Ja
Mobile App-Unterstützung
Ja
Unterstützte Anwendungen
GroomTribe
Ersatzscherkopf
SH91
Ersatz-Scherkopf (Scherköpfe) Zeitraum
2 Jahr(e)
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Niederlande
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85101000
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Betriebsdauer
60 min
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
AC Eingangsspannung
100-240 V
Rasierdauer
60 min
Stromverbrauch (max.)
9 W
Drahtlos
Ja
Anzeige
Batteriestandsanzeige
Ja
Stellungssperren-Indikator
Ja
Lieferumfang
Reinigungskartusche
Ja
Basisstation
Ja
Funktionen der Rasierer-Basisstation
Reinigung
Ladegerät
Ja
Transporttasche
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, elektrorasierer philips, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,05*
€ 302,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,37*
€ 300,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,57*
€ 293,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,30*
€ 287,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,80*
€ 249,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.