Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Bohrständer
>
Kernbohrständer
>
Artikel
Eibenstock KBS 250 6 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-112547238
Hersteller:
Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
09648000
EAN/GTIN:
4026851013071
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
kernbohrständer eibenstock
kernbohrständer
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohrdurchmesser (max.)
60 mm
Bohrdurchmesser
50 mm
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
850 mm
Breite
175 mm
Höhe
222 mm
Gewicht
7800 g
... >
Gartenwerkzeuge
>
Garten-Handwerkzeuge
>
Hand-Schnecken
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 337,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,52*
€ 477,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,15*
€ 476,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,04*
€ 440,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,65*
€ 419,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,03*
€ 401,07
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
5356856010, Diamant Kernbohrmaschine EHD 1801
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0331U000
ab € 377,39*
Zubehör
Reduzierring Ø 60 - Ø 53 mm
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35820000
ab € 9,66*
Zubehör
Reduzierring Ø60 - Ø43mm
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35821000
ab € 10,42*
Zubehör
Vakuumplatte für Dübelfuß mit Dichtring, 340 x 290 mm, max. Bohr Ø 162 mm
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35851000
ab € 125,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen