Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EZVIZ H3 2K Sphärisch IP-Sicherheitskamera Outdoor 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EZVIZ H3 2K Sphärisch IP-Sicherheitskamera Outdoor 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand
EZVIZ H3 2K Sphärisch IP-Sicherheitskamera Outdoor 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand
EZVIZ H3 2K Sphärisch IP-Sicherheitskamera Outdoor 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand
EZVIZ H3 2K Sphärisch IP-Sicherheitskamera Outdoor 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand
EZVIZ H3 2K Sphärisch IP-Sicherheitskamera Outdoor 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112565004
Hersteller:
     EZVIZ
Herst.-Nr.:
     CS-H3-R100-1J3WKFL(2.8MM)
EAN/GTIN:
     6941545610849
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Schrauben enthalten
Ja
Bohrschablone enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Wasserdichter Stecker
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Datenrate (max)
150 Mbit/s
Kanalabstand
20 MHz
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Live-View
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle
2 Kanäle
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Erkennung von Menschen, Fahrzeugerkennung
Anti-Flimmern
Ja
Herzschlag
Ja
Spiegel
Ja
Digitales Wasserzeichen
Ja
Konfigurierbare Region
Ja
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
7 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
1 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Vollbildverfahren
Ja
Technische Details
Objektivanschluss
M12
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
2
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
155 mm
Durchmesser
75.5 mm
Gewicht
438 g
Verpackungsbreite
227 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
676 g
Video
Maximale Auflösung
2304 x 1296 Pixel
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Übertragungsgeschwindigkeit
3 Mbps
Gegenlichtkompensation
Ja
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
106 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
56 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
122 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Sphärisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Tag/ Nachtmodus
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
2
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.