Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Bulk - eco-shield - iPad 10,9" - Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Bulk - eco-shield - iPad 10,9" - Klar
dbramante1928 Bulk - eco-shield - iPad 10,9" - Klar
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112571521
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     ESIPCL004246
EAN/GTIN:
     5711428042460
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör
Haben Sie genug von zerbrochenen Displayschutzfolien? eco-shield ist ein unzerstörbarer Bildschirmschutz, hergestellt aus recycelten Materialien (rPET) und 100% recycelbar, ohne Einbußen bei Schutz und Qualität! Dieser leicht anzubringende Schutz reagiert wie der Bildschirm Ihres Smartphones und passt sich perfekt Ihrem Gerät an. Mit einer beeindruckenden Dünne von nur 0,4 mm ist die ultra-robuste Schutzschicht kaum spürbar. Kombinieren Sie ihn mit einer recycelten Handyhülle für nachhaltigen Rundum-Schutz.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
6 mm
Verpackungshöhe
338 mm
Paketgewicht
70 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Etui-Typ
Cover
Material
Recycelbarer Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad 10,9"
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Kratzresistent
Einfache Anwendung
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
350 mm
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU)
80 Stück(e)
Höhe des Versandkartons
248 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
174.39 mm
Tiefe
0.39 mm
Höhe
243.7 mm
Gewicht
23.1 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.