Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Bulk - eco-shield - Galaxy Xcover 5 - Schwarz Edge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Bulk - eco-shield - Galaxy Xcover 5 - Schwarz Edge
dbramante1928 Bulk - eco-shield - Galaxy Xcover 5 - Schwarz Edge
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112571535
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     ESX5CL004247
EAN/GTIN:
     5711428042477
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Haben Sie genug von zerbrochenen Displayschutzfolien? eco-shield ist ein unzerstörbarer Bildschirmschutz, hergestellt aus recycelten Materialien (rPET) und 100% recycelbar, ohne Einbußen bei Schutz und Qualität! Dieser leicht anzubringende Schutz reagiert wie der Bildschirm Ihres Smartphones und passt sich perfekt Ihrem Gerät an. Mit einer beeindruckenden Dünne von nur 0,4 mm ist die ultra-robuste Schutzschicht kaum spürbar. Kombinieren Sie ihn mit einer recycelten Handyhülle für nachhaltigen Rundum-Schutz.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
9 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
32.6 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.3 "
Etui-Typ
Cover
Material
Recycelbarer Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Xcover 5
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Kratzresistent
Einfache Anwendung
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
288 mm
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU)
84 Stück(e)
Höhe des Versandkartons
248 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.67 mm
Tiefe
0.61 mm
Höhe
139.21 mm
Gewicht
7.1 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.