Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TheraBand CLX Übungsband Leicht Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TheraBand CLX Übungsband Leicht Gelb
TheraBand CLX Übungsband Leicht Gelb
TheraBand CLX Übungsband Leicht Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112572177
Hersteller:
     TheraBand
Herst.-Nr.:
     37.901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fitnessband mit Schlaufen
Widerstandsband mit Schlaufen
Bodyband
Elastikbänder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Widerstandslevel
Leicht
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
22000 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 22 Meter (ab € 4,70137* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TheraBand
14013
ab € 6,51*
Zubehör
TheraBand
22125
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.