Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech ATX A-303 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech ATX A-303 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech ATX A-303 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech ATX A-303 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech ATX A-303 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech ATX A-303 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech ATX A-303 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech ATX A-303 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech ATX A-303 Midi Tower Schwarz
Inter-Tech ATX A-303 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112611120
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2670 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Micro-ITX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der internen 3,5
1
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
145 mm
Max Grafikkarten-Länge
240 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
197 mm
Tiefe
344 mm
Höhe
415 mm
Gewicht
2100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
5.25 "
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.