Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama UC CABLE-A01 Audio-Kabel 0,25 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama UC CABLE-A01 Audio-Kabel 0,25 m 3.5mm Schwarz
iiyama UC CABLE-A01 Audio-Kabel 0,25 m 3.5mm Schwarz
iiyama UC CABLE-A01 Audio-Kabel 0,25 m 3.5mm Schwarz
iiyama UC CABLE-A01 Audio-Kabel 0,25 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112625670
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     UC CABLE-A01
EAN/GTIN:
     4948570033133
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
videokonferenz zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
500 g
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.